› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

STY SIC 72 CAR SCATOLA INC CARTONGE

Cod. Rexel BOB04929
Cod. Produttore B04929
Cod. EAN 8015892138757

Informazioni principali

STY SIC 72 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 72 moduli STY SIC 72 CAR

Caratteristiche tecniche

larghezza

440 mm

altezza

705 mm

profondità

95 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit per muro a intercapedine

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

PABLO STYLE

STY SIC 72 CAR SCATOLA INC CARTONGE
€ 47,21 x 1 pz.
(pz.)