Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05916
Cod. Produttore
B05916
Cod. EAN
8015892059168

Informazioni di prodotto

DSP G DERIVAZIONE CSP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione per canale sopra pavimento CSP-N grigio DSP G

colore

Grigio

larghezza

110 mm

senza alogeni

altezza

30 mm

numero RAL

7030

materiale

Plastica

Serie

CSP N

Produttore

Scatola di derivazione dedicata per il canale sopra pavimento grigio CSP-N DSP

€ 11,78 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info