› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

STY INC 54W0 PB FRONTALE INCASSO BI

Cod. Rexel BOB04948
Cod. Produttore B04948
Cod. EAN 8015892138832

Informazioni principali

Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 54 moduli STY INC 54W0 PB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontale per centralino di distribuzione da incasso, 54 moduli, 3 file da 18 moduli, con dimensioni di 459x575x25 mm (LxHxP) della linea Pablo Style con portella cieca bianca e cornice bianca (RAL 9016). Offre resistenza agli impatti IK08 e protezione IP40. Assicura un’installazione ordinata e sicura in contesti residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

460 mm

altezza

575 mm

profondità

25 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

16 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

28 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

460 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

16 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Cilindro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

PABLO STYLE

STY INC 54W0 PB FRONTALE INCASSO BI
€ 123,95 x 1 pz.