Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete/incassato
colore
Bianco
larghezza
460 mm
altezza
725 mm
profondità
25 mm
numero RAL
9016
profondità di incasso
16 mm
numero di file
4
tipo di copertura
Porta
possibilità di applicazione
profondità interna
barra DIN
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
18
tipo di chiusura
Cilindro
tipo di porta
Singolo
grado di protezione (IP)
IP40
esecuzione coperchio
Chiuso
Serie
PABLO STYLE
Disponibilità:
Prodotto non rendibile