› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

STY INC 36W0 PF FRONTALE INCASSO FU

Cod. Rexel BOB04957
Cod. Produttore B04957
Cod. EAN 8015892138917

Informazioni principali

Frontale centralino Pablo Style porta fumè 36 moduli STY INC 36W0 PF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontale per centralino di distribuzione da incasso, 36 moduli, 3 file da 12 moduli, con dimensioni di 351x575x25 mm (LxHxP) della linea Pablo Style con portella semitrasparente fumè e cornice bianca (RAL 9016). Offre resistenza agli impatti IK08 e protezione IP40. Assicura un’installazione ordinata e sicura in contesti residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Altro

larghezza

352 mm

altezza

575 mm

profondità

25 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

16 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

405 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

352 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

16 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Cilindro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

PABLO STYLE

STY INC 36W0 PF FRONTALE INCASSO FU
€ 73,37 x 1 pz.