Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04835
Cod. Produttore
B04835
Cod. EAN
8015892048353

Informazioni di prodotto

IP55 05 VM CAS.PAR. 240X190X90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

190 mm

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

240 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP55 VITE METALLICA

Produttore

IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO