Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04844
Cod. Produttore
B04844
Cod. EAN
8015892048445

Informazioni di prodotto

IP56 04 VM CAS.PAR. 190X140X70

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

140 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

190 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Pico IP56

Produttore

IP56 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

€ 13,04 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info