Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04462
Cod. Produttore
B04462
Cod. EAN
8015892044621

Informazioni di prodotto

IP44 02 GRI CAS. PAR. DIAM. 80X40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP44 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

40 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

80 mm

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP44

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP44

Produttore

IP44 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO