Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04463
Cod. Produttore
B04463
Cod. EAN
8015892044638

Informazioni di prodotto

IP44 03 GRI CAS. PAR. 80X80X40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione IP44 03 80X80X40 ABS GRIGIO RAL 7035

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

40 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

80 mm

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

80 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP44

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP44

Produttore

IP44 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO