Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio a parete/soffitto
colore
Grigio
larghezza
190 mm
Tipologia
Scatola di derivazione
senza alogeni
profondità
90 mm
forma
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattato
attrezzatura
Altro
tensione di isolamento nominale Ui
750 V
lunghezza
240 mm
piombabile
materiale
Plastica
fissaggio del coperchio
Avvitato
resistente alle intemperie
grado di protezione (IP)
IP56
per diametro del tubo
inserimento dal retro
esecuzione coperchio
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Serie
Pico IP56
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te