Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04833
Cod. Produttore
B04833
Cod. EAN
8015892048339

Informazioni di prodotto

IP55 03 VM CAS.PAR. 150X110X70

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

110 mm

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP55 VITE METALLICA

Produttore

IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO