Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04855
Cod. Produttore
B04855
Cod. EAN
8015892048551

Informazioni di prodotto

IP56 05 TRASP VM CAS.PAR. 240X190X90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP56 05 TRASP VM Cassetta di derivazione cop trasparente viti metalliche GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

190 mm

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

240 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP56

inserimento dal retro

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP56 VITE METALLICA

Produttore

IP56 05 TRASP VM Cassetta di derivazione cop trasparente viti metalliche GRIGIO