Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04843
Cod. Produttore
B04843
Cod. EAN
8015892048438

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione stagna Pico, misura 03, con coperchio standard e fianchi lisci per un’installazione versatile e sicura, sia indoor che outdoor. Realizzata in ABS autoestinguente grigio (RAL 7035), è resistente ai raggi UV e agli urti IK07 (EN 62262). Il sistema di chiusura con viti metalliche assicura sicurezza e una protezione IP56. Dimensioni 150x110x70 mm (LxHxP).

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

110 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

150 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Pico IP56

Produttore

IP56 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

€ 6,51 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info