Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2024136
Cod. Produttore
2024136
Cod. EAN
4012195162858

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo doppio
  • Materiale: Polistirolo
  • Guarnizioni: 2 in polietilene
  • Coperchio: Rimovibile
  • Raccordo: Filettato
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Modello: 113 PG135 LGR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavo doppio, con coperchio rimovibile in polistirolo, e 2 guarnizioni di tenuta per raccordo filettato in polietilene.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

per diametro cavo

6,5 ... 10,5 mm

Serie

Plug in seals

Produttore

113 PG13.5 LGR PRESSACAVO DOPPIO