Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Cod. Rexel
CP7400467
Cod. Produttore
7400467
Cod. EAN
4012195431275

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DUG 2503 9 COPERCHIO
  • Tipo: Coperchio montaggio
  • Compatibilità: Scatole massetto UZD250-3
  • Dimensione nominale: 9
  • Recesso: 3 mm per piastra chiusura
  • Quantità consigliata: 500
  • Serie: UZD Underfloor junction box

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio di montaggio per scatole massetto del tipo UZD250-3 per l'installazione di torrette di dimensione nominale 9. Predisposto con recesso di 3mm per eventuale installazione piastra di chiusura.

larghezza

282 mm

dimensione nominale

250 mm

spessore del materiale

4 mm

lunghezza

282 mm

materiale

Acciaio

cura dei pavimenti

Asciutto

apertura di montaggio

Quadrato

Serie

UZD Underfloor junction box

Produttore

DUG 250-3 9 ADATTATORE PER UZD 25 P