Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2024063
Cod. Produttore
2024063
Cod. EAN
4012195088639

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP54
  • Coperchio: polistirene rimovibile
  • Guarnizioni: 2 in polietilene
  • Filettatura: M20 x 1,5
  • Raccordi: 2 semifilettati PG 13,5
  • Diametro cavo: 6,5-10,5 mm
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo doppio modello 113 M20 LGR realizzato in plastica di alta qualità con filettatura metrica. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offre resistenza e durabilità in applicazioni industriali. La struttura compatta e il design funzionale assicurano facilità di installazione e protezione ottimale contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Questo componente è parte della serie Plug-in seals e presenta un basso impatto ambientale certificato con un valore di PCF di 0,2192 kg CO2e per pezzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Grado di protezione IP54, con coperchio rimovibile in polistirene, e 2 guarnizioni filettate in polietilene. Con filettatura di collegamento M20 x 1,5, 2 raccordi semifilettati PG 13,5 per diametro cavo 6,5-10,5 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

per diametro cavo

6,5 ... 10,5 mm

Serie

Plug in seals

Produttore

Pressacavo doppio M20 IP54 polistirene esterno