Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2000001
Cod. Produttore
2000001
Cod. EAN
4012195917069

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP55
  • Tensione nominale: 690 V
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Ingressi cavo: 6 (5-14 mm)
  • Ingressi cavo piccoli: 4 (5-9 mm)
  • Coperchio: ad innesto
  • Dimensioni: 80x43x36 mm
  • Serie: A series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 mm², 6 ingressi per diametro cavo 5-14 mm 4 ingressi per cavi di diametro 5-9 mm. Coperchio ad innesto. Dimensioni: 80 x 43 x 36 mm Dimensioni interne: 69 x 32 x 30 mm Ogni 10 scatole 1 utensile di taglio

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

43 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

36 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

lunghezza

80 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP55

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Prestampaggio in rilievo

coperchio

Non trasparente

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-5 ... 45 °C

Serie

A series

Produttore

A 6 SCATOLA DI DERIVAZIONE SCATOLA