Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Cod. Rexel
CP7408838
Cod. Produttore
7408838
Cod. EAN
4012196460663

Informazioni di prodotto

  • Serie: GES R2
  • Montaggio: pavimenti massetto
  • Apertura diametro: 122 mm
  • Compatibile con: scatola UD GES R2
  • Installazione: pavimenti flottanti
  • Supporto: montaggio torretta
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice prodotto: CP7408838

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio per torrerra GES R2 installabile in pavimenti massetto tramite scatola massetto UD GES R2 o installabile in pavimenti flottanti con diametro apertura di 122 mm.

colore

Nero

diametro esterno

131 mm

numero RAL

9011

Diametro foro montaggio ad incasso

122 mm

materiale

Poliammide

profondità di incasso min.

85 mm

materiale coperchio

Plastica

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Serie

GES R2

Produttore

MT R2 1-1 SUPPORTO MONTAGGIO PRESE