Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Cod. Rexel
CP7428526
Cod. Produttore
7428526
Cod. EAN
4012196459483

Informazioni di prodotto

Scatola massetto per GES R2 Acciaio zincato in continuo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola regolabile in altezza per l'installazione di una scatola portapparecchi tipo GES R2. Con 2x2 aperture passacavo perforate per tubi di installazione (M20/M25).

Tipologia

Tondo

materiale

Acciaio

Per collegamento del tubo

Possibilità di sviluppo

Per il montaggio di apparecchi da impianti

zona di livellamento

85 ... 130 mm

Serie

GES R2

Produttore

UD GES R2 SCATOLA PER MASSETTO PER