Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /
Informazioni di prodotto
senza alogeni
Protezione della superficie
Nichelato
tipo di filettatura
PG
materiale
Metallo
passo della filettatura
1,41 mm
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
13,5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te