Descrizione del prodotto
Morsetto rapido modello 2955 M16 in plastica di alta qualità, realizzato in polipropilene (PP) resistente e durevole. Progettato per il fissaggio tramite foro per vite, garantisce un'installazione sicura e stabile. Il morsetto è allineabile e adatto per il passaggio di un tubo con diametro massimo di 16 mm. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'ottima resistenza meccanica e facilità di montaggio. La finitura in plastica assicura isolamento e protezione nel tempo.
Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in
ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.