Descrizione del prodotto
Pressacavo V-TEC PG9 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, ideale per garantire una protezione sicura e affidabile dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 9 consente un montaggio semplice e stabile, assicurando resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, questo pressacavo offre una soluzione efficiente per il passaggio e il fissaggio dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.
Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.