› HVAC › Ventilatori

Ventilatore silenzioso TD-800/200 3 velocità per ambienti lavoro

Cod. Rexel MESO5211304400
Cod. Produttore 5211304400
Cod. EAN 8413893873163

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V-50Hz
  • Motore: 3 velocità
  • Protezione: IP44
  • Classe motore: B
  • Cuscinetti: a sfera
  • Isolamento acustico: assorbente
  • Serie: TD-SILENT
  • Montaggio: scatola rotante 360°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Low profile “Mixed-flow” fans with sound-absorbent insulation. Extremely quiet Certified of Approval Noise Abatement Society. Manufactured in plastic material, with a specifically designed internal skin to direct the sound waves at the right angle for them to be captured by the sound-absorbent material. Fitted with rubber gaskets on the inlet and outlet to absorb vibrations, a body that can be dismantled. Connection box can be rotated 360º, to facilitate easy connection of the power cable. MotorsSpeed controlable 230V-50Hz motor, of three-speed motors. IP44. Motors are class B, with ball bearings and safety thermal overload protection.Additional information The models offer solutions to ventilation problems, especially in places where people work and low sound level is required.Brand S&P model TD-800/200 SILENT 3V (220-240V 50/60HZ) N8.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,1 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

568 mm

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Diametro alloggiamento

264 mm

Portata di scarico

914 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Diametro del condotto

198 mm

Temperatura massima dell'aria

60 °C

Serie

TD SILENT

Ventilatore silenzioso TD-800/200 3 velocità per ambienti lavoro