› HVAC › Ventilatori

Gruppo comandi ventilatori soffitto 5 velocità parete bianco

Cod. Rexel VR12963
Cod. Produttore 0000012963
Cod. EAN 8010300129631

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
  • Carico max: 100 W
  • Funzioni: On/Off, 5 velocità
  • Senso rotazione: Selezionabile
  • Installazione: a parete o incasso
  • Colore: Bianco
  • Serie: SCRR5
  • Tipo: Gruppo comandi ventilatori

Descrizione del prodotto

Il dispositivo elettrico VR12963 è progettato per un funzionamento monofase con azionamento motorizzato integrato. Caratterizzato da un grado di protezione IP20, garantisce sicurezza contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 12 mm, rendendolo adatto ad ambienti interni. Il design compatto e funzionale include un selettore rotativo per la regolazione e un interruttore con segnalazione luminosa, facilitando il controllo e l’uso. Realizzato per applicazioni elettriche specifiche, questo componente assicura affidabilità e precisione nel comando di motori elettrici, contribuendo a ottimizzare le prestazioni degli impianti. Descrizione del produttore: Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCBRR5/5L/M. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 100 W. Funzioni: On/Off, Selezione velocità (5 alternative), Selezione del senso di rotazione.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Gruppo comandi ventilatori soffitto 5 velocità parete bianco
€ 52,10 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info