› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore elicoidale muro 120 mm 175 m3/h UV resistente

Cod. Rexel VR11301
Cod. Produttore 0000011301
Cod. EAN 8010300113012

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 120 mm
  • Portata massima: 175 m³/h
  • Motore termoprotetto con bronze autolubrificanti
  • Girante elicoidale in termoplastico
  • Costruzione in resina UV resistant
  • Certificazioni: IMQ e IMQ PERFORMANCE
  • Regolazione velocità con regolatore Vortice
  • Serie: M 120/5

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato con grado di protezione IPX4, garantisce resistenza all’umidità e agli spruzzi d’acqua, ideale per ambienti con esigenze di ventilazione affidabile. La sua composizione standard assicura facilità di installazione e manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per il ricambio d’aria in ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 120 mm. Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 175 m3/h. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore elicoidale muro 120 mm 175 m3/h UV resistente
€ 77,01 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info