› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore elicoidale muro 100mm 90m3/h timer elettronico

Cod. Rexel VR11211
Cod. Produttore 0000011211
Cod. EAN 8010300112114

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 100 mm
  • Portata massima: 90 m³/h
  • Motore termoprotetto
  • Girante elicoidale in plastica
  • Timer elettronico 3’-20’
  • Materiale resistente UV
  • Certificazioni: IMQ, IMQ PERFORMANCE
  • Serie: M 100/4 T

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con corpo in plastica di colore bianco, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, offre praticità e controllo personalizzato del funzionamento. Il grado di protezione IPX4 assicura protezione contro spruzzi d’acqua, rendendolo adatto per ambienti umidi. Ideale per l’areazione efficiente di spazi residenziali o commerciali, combina prestazioni affidabili con un’estetica semplice e discreta. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 90 m3/h. Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’). Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

90 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore elicoidale muro 100mm 90m3/h timer elettronico
€ 110,99 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info