Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Condizionatori portatili /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65003
Cod. Produttore
0000065003
Cod. EAN
8010300650036

Informazioni di prodotto

Condizionatori d'aria locali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il condizionatore d'aria locale VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP è un apparecchio versatile e performante, dotato di involucro in resina termoplastica ABS che garantisce robustezza e durata. Offre 5 modalità di funzionamento: automatico, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione e riscaldamento, con doppia modalità aria-aria e acqua-aria (funzione "SUPER COOL") per una maggiore capacità refrigerante e un'efficienza energetica superiore. Il prodotto è in classe energetica A per il raffreddamento e A+ per il riscaldamento, con un refrigerante ecologico R290 a basso impatto ambientale. È dotato di comandi elettronici con display LCD e telecomando a infrarossi per un controllo a distanza semplice e immediato. Il sistema di scarico continuo trasforma la condensa in vapore espulso all'esterno, mentre il timer programmabile consente di gestire accensione e spegnimento nell'arco delle 24 ore. La funzione "SLEEP" ottimizza i consumi notturni regolando automaticamente la temperatura. I filtri antipolvere e ai carboni attivi migliorano la qualità dell'aria eliminando polveri e cattivi odori. L'installazione è semplice, richiedendo solo la tubazione di scarico per l'aria calda. Tra gli accessori inclusi vi sono adattatori, pannelli di plastica, tubazioni per scarico aria e condensa e il telecomando. Questo condizionatore combina efficienza, praticità e rispetto per l'ambiente in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: • Involucro realizzato in resina termoplastica ABS. • 5 modalità di funzionamento: automatico, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione e riscaldamento. • Apparecchio in classe A dotato di doppia modalità di funzionamento: aria-aria e acqua-aria (funzione “SUPER COOL”), quest’ultima garantisce superiori capacità refrigeranti ed un significativo miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti. • Non richiede interventi di installazione: è sufficiente garantire, attraverso la tubazione di scarico la fuoriuscita dell’aria calda dall’ambiente di climatizzazione. • Dotato di comandi elettronici con display LCD e di un moderno telecomando ad infrarossi per il controllo a distanza. • Sistema di scarico continuo che trasforma automaticamente la condensa che si forma all’interno dell’apparecchio in vapore che viene poi espulso all’esterno. • Timer programmabile: consente di programmare, nell’arco delle 24 ore e ad intervalli di 1 ora, l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio. • Funzione “SLEEP”: ottimizza i consumi notturni, innalzando (in modalità raffrescamento) / abbassando (in modalità riscaldamento) di 1°C la temperatura impostata, per ciascuna delle due ore successive. • Filtri antipolvere lavabili. • Filtro ai carboni attivi che elimina i cattivi odori. • Contiene gas fluorurato (R290) ad effetto serra, caratterizzato da GWP - Global Warning Potential - prossimo a zero, limita le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e così favorisce il contenimento della temperatura globale del pianeta. • Prodotto ermeticamente sigillato. • Accessori in dotazione: • Adattatore tondo • Cover per adattatore tondo • Tubazione di scarico dell’aria calda • Pannello in plastica • Pannello in plastica con foro tondo • Tubo per lo scarico continuo della condensa • Filtro ai carboni attivi • Telecomando ad infrarossi.

Tipologia

Flessibile

Timer

potenza allacciata

1380 W

comando

Telecomando

Principio di funzionamento

Raffreddamento e riscaldamento

con filtro

Tipo di refrigerante

R32

Tensione di collegamento (sistema)

220 V

Capacità di raffreddamento

1380 ... 1380 KILOWATT

Produttore

Condizionatore portatile VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP multifunzione ambienti locali