› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore elicoidale muro 100 mm 90 m3/h UV resistente

Cod. Rexel VR11201
Cod. Produttore 0000011201
Cod. EAN 8010300112015

Informazioni principali

  • Materiale: resina plastica UV
  • Diametro nominale: 100 mm
  • Motore: termicamente protetto
  • Supporti: bronzine autolubrificanti
  • Girante: elicoidale termoplastica
  • Portata max: 90 m³/h
  • Certificazioni: IMQ e IMQ PERFORMANCE
  • Serie: M 100/4

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da una struttura in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un’efficace ventilazione con grado di protezione IPX4, che assicura resistenza agli spruzzi d’acqua. Ideale per ambienti che richiedono un’installazione semplice e sicura, combina funzionalità e design essenziale per un utilizzo versatile e affidabile. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 90 m3/h. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

90 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore elicoidale muro 100 mm 90 m3/h UV resistente
€ 57,38 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info