› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore centrifugo MICRO 80 ABS 2 velocità per condotti

Cod. Rexel VR11638
Cod. Produttore 0000011638
Cod. EAN 8010300116389

Informazioni principali

  • Serie: MICRO 80
  • Motore: 2 velocità, induzione
  • Materiale: Resina ABS bianca
  • Diametro: 80 mm
  • Portata: 60-85 m³/h
  • Protezione: Termofusibile incluso
  • Certificazioni: IMQ e IMQ PERFORMANCE
  • Regolazione: Velocità tramite regolatore

Descrizione del prodotto

Ventilatore radiale da applicazione murale o tubolare con corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IPX4, che assicura resistenza agli spruzzi d'acqua. Il design compatto e la composizione standard lo rendono ideale per ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca• Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.• Diametro nominale 80 mm.• Portata minima: 60 m3/h Portata massima: 85 m3/h• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

85 METROC_ORA

larghezza nominale

80 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore centrifugo MICRO 80 ABS 2 velocità per condotti
€ 151 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info