› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Ventilatore elicoidale SILENT-100 CRZ silenzioso per ambienti residenziali

Cod. Rexel MESO5210401500
Cod. Produttore 5210401500
Cod. EAN 8413893192561

Informazioni principali

  • Serie: SILENT
  • Flusso d'aria ottimale
  • Design compatto e aerodinamico
  • Funzionamento silenzioso
  • Grado di protezione: IP elevato
  • Materiali di alta qualità
  • Struttura robusta e resistente
  • Adatto a uso domestico e commerciale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ventilatore elicoidale Soler&Palau SILENT-100 CRZ rappresenta una soluzione efficiente e silenziosa per la ventilazione di ambienti domestici e commerciali. Costruito con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili grazie alla sua struttura robusta e resistente. Il design compatto e la forma aerodinamica della girante assicurano un flusso d'aria ottimale, riducendo al minimo i livelli di rumore durante il funzionamento. La protezione superficiale e il grado di protezione IP elevato garantiscono sicurezza e durabilità anche in condizioni di utilizzo prolungato. La tecnologia avanzata di azionamento e la possibilità di collegamento elettrico versatile rendono questo ventilatore adatto a diverse applicazioni di ventilazione e ricambio d'aria. La finitura accurata e il materiale del corpo assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo alte prestazioni e basso impatto acustico. Ideale per installazioni in ambienti sensibili al rumore, il SILENT-100 CRZ combina funzionalità e comfort, offrendo un'eccellente soluzione per la ventilazione silenziosa.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

92 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Ventilatore elicoidale SILENT-100 CRZ silenzioso per ambienti residenziali
€ 117,67 x 1 pz.
(pz.)