› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Ventilatore elicoidale EDM-80 N 230V per ventilazione industriale

Cod. Rexel MESO5210035100
Cod. Produttore 5210035100
Cod. EAN 8413893174437

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,23 A
  • Protezione: IP54
  • Dimensioni: Ø 200 mm
  • Serie: EDM
  • Motore: silenzioso e efficiente
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica resistente e finitura di colore bianco. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP44, assicura affidabilità e sicurezza in ambienti con presenza di polvere e spruzzi d’acqua. Questo dispositivo unisce funzionalità e durabilità, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Il ventilatore elicoidale Soler&Palau EDM-80 N rappresenta una soluzione affidabile per il controllo del flusso d'aria in applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni ottimali. Il design compatto e robusto permette un facile montaggio e manutenzione, mentre la struttura resistente assicura protezione contro gli agenti esterni e le condizioni ambientali avverse. La tecnologia avanzata del motore assicura efficienza energetica e funzionamento silenzioso, contribuendo a ridurre i consumi e l'inquinamento acustico. La configurazione del sistema è compatibile con standard internazionali di sicurezza e protezione, come IP e NEMA, offrendo elevati livelli di isolamento e protezione contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni di ventilazione e climatizzazione, questo ventilatore garantisce un flusso d'aria costante e controllato, migliorando la qualità dell'aria e il comfort degli ambienti. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, con possibilità di personalizzazione secondo le specifiche esigenze operative.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

80 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

Ventilatore elicoidale EDM-80 N 230V per ventilazione industriale
€ 39,10 x 1 pz.
(pz.)