› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore bagno extrapiatto DECOR-100 CR 230V silenzioso

Cod. Rexel MESO5210002100
Cod. Produttore 5210002100
Cod. EAN 8413893105967

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 15 W
  • Protezione: IP44
  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Temporizzatore: Regolabile
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Consumo: Basso
  • Serie: DECOR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale di colore bianco, progettato per applicazione murale o tubolare. Realizzato con corpo in plastica resistente, offre un grado di protezione IPX4 che garantisce sicurezza contro spruzzi d’acqua. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, è ideale per installazioni elettriche che richiedono controllo affidabile e funzionalità avanzate. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale lo rende adatto a diverse esigenze di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il aspiratore da bagno extrapiatto DECOR-100 CR offre una soluzione compatta ed efficiente per la ventilazione dei bagni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design sottile che si integra facilmente in qualsiasi ambiente senza comprometterne l’estetica. Dotato di temporizzatore regolabile, permette di controllare con precisione i tempi di funzionamento, garantendo un’evacuazione efficace dell’umidità e migliorando la qualità dell’aria. La sua struttura robusta assicura affidabilità e durabilità nel tempo, mentre il sistema di installazione semplice consente un montaggio rapido e sicuro. La tecnologia avanzata assicura un funzionamento silenzioso e un basso consumo energetico, contribuendo a un ambiente più confortevole e rispettoso dell’efficienza energetica. Ideale per ambienti umidi, questo aspiratore combina funzionalità e design minimalista, offrendo una soluzione discreta ed efficace per il ricambio dell’aria nei bagni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

94 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

Aspiratore bagno extrapiatto DECOR-100 CR 230V silenzioso
€ 94,64 x 1 pz.
(pz.)