› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore bagno extrapiatto silenzioso DECOR-100 C 230V

Cod. Rexel MESO5210001300
Cod. Produttore 5210001300
Cod. EAN 8413893105943

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V 50Hz
  • Corrente max: 0,08 A
  • Grado protezione: IPX4
  • Diametro scarico: 98 mm
  • Dimensioni: 158x158x68 mm
  • Velocità ventola: 2592 rpm
  • Classe isolamento: B
  • Serie: DECOR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Estrattore assiale modello DECOR-100 C, progettato per montaggio murale o tubolare, con corpo in plastica di colore bianco. Dotato di luce pilota e serranda antiritorno, garantisce un grado di protezione IPX4, adatto all’uso in ambienti con umidità e spruzzi d’acqua. Funziona a 230V con frequenza di 50 Hz, supportando temperature fino a 40°C grazie alla protezione termica integrata. Il ventilatore ha una dimensione di 100 mm con diametro di scarico di 98 mm, peso di 0,44 kg e velocità di rotazione di 2592 giri al minuto. L’assorbimento massimo di corrente è di 0,08 A e la classe di isolamento del motore è B, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche di ventilazione. Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5210001300 è un aspiratore da bagno extrapiatto progettato per offrire una soluzione efficace e discreta per la ventilazione dei bagni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura sottile e compatta che si integra facilmente in qualsiasi ambiente grazie al suo design elegante e minimalista. La sua tecnologia avanzata garantisce un funzionamento silenzioso e affidabile, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Dotato di componenti resistenti e di un sistema di protezione IP, assicura durabilità anche in ambienti umidi. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi di cablaggio lo rendono ideale per applicazioni domestiche e professionali. La finitura curata e il colore neutro si adattano facilmente a ogni stile di arredo, offrendo un prodotto funzionale senza compromessi sull'estetica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

94 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

Aspiratore bagno extrapiatto silenzioso DECOR-100 C 230V
€ 47,79 x 1 pz.
(pz.)