› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore domestico SILENT-100 CZ 220-240V silenzioso residenziale

Cod. Rexel MESO5210400700
Cod. Produttore 5210400700
Cod. EAN 8413893184023

Informazioni principali

  • Serie: SILENT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Alta efficienza: si
  • Silenziosità elevata: si

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MESO5210400700, noto come SILENT-100 CZ, rappresenta un eccellente esempio di tecnologia innovativa nel settore elettrico. Progettato per offrire prestazioni elevate, questo dispositivo è ideale per chi cerca efficienza e silenziosità. La sua costruzione di alta qualità garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Scegliere il SILENT-100 CZ significa optare per un prodotto che combina funzionalità e design moderno.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

92 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Aspiratore domestico SILENT-100 CZ 220-240V silenzioso residenziale
€ 71,97 x 1 pz.
(pz.)