› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Ventilatore elicoidale EDM-80 NT 230V 50Hz per ventilazione industriale e civile

Cod. Rexel MESO5210044300
Cod. Produttore 5210044300
Cod. EAN 8413893179043

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione: 230 V
  • Protezione: IP44
  • Portata aria: 800 m³/h
  • Velocità: 1400 rpm
  • Consumo: 45 W
  • Materiale: Acciaio robusto
  • Applicazioni: Industriale e civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e dotato di azione ritardata. Questo dispositivo garantisce un grado di protezione IP44, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per installazioni elettriche in ambienti con esigenze di sicurezza e affidabilità. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale lo rende adatto a molteplici applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il ventilatore elicoidale Soler&Palau EDM-80 NT rappresenta una soluzione affidabile e performante per il raffreddamento e la ventilazione in applicazioni industriali e civili. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua struttura robusta e il design aerodinamico favoriscono un flusso d'aria efficace e silenzioso, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica degli impianti. Grazie alla tecnologia avanzata e alle caratteristiche di protezione IP, questo ventilatore assicura un funzionamento sicuro e stabile anche in ambienti umidi o polverosi. La versatilità del modello permette un'installazione semplice in diverse configurazioni, ottimizzando lo spazio e facilitando la manutenzione. Ideale per sistemi di ventilazione industriale, impianti di climatizzazione e applicazioni di estrazione, il EDM-80 NT si distingue per le sue prestazioni elevate e l'affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

80 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

Ventilatore elicoidale EDM-80 NT 230V 50Hz per ventilazione industriale e civile
€ 71,97 x 1 pz.
(pz.)