›

Ventilatore oscillante da tavolo, colonna e parete GORDON W 30/12\ ET [0000060610]"

Cod. Rexel VR60610
Cod. Produttore 0000060610
Cod. EAN 8010300606101

Informazioni principali

  • Serie: GORDON 30/12
  • Voltaggio: Non specificato
  • Motore: Asincrono 3 velocità
  • Diametro: 300 mm nominale
  • Portata: 2.400 m³/h max
  • Protezione: Termico integrato
  • Materiale: Resina plastica UV resistente
  • Certificazioni: IMQ e IMQ PERFORMANCE

Descrizione del prodotto

• Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”), additivata di carica antistatica per ostacolare l’accumulo di polvere.• Diametro nominale 300 mm• Motore asincrono a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico e comprensivo di meccanismo di oscillazione con angolo massimo pari a 90°.• Testa portamotore comprensiva di snodo e manopola per la regolazione dell’inclinazione.• Manopola per l’accensione, lo spegnimento e l’impostazione della velocità • Cavo di alimentazione comprensivo di spina.• Portata massima 2.400 m3/h• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”), additivata di carica antistatica per ostacolare l’accumulo di polvere.• Diametro nominale 300 mm• Motore asincrono a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico e comprensivo di meccanismo di oscillazione con angolo massimo pari a 90°.• Testa portamotore comprensiva di snodo e manopola per la regolazione dell’inclinazione.• Manopola per l’accensione, lo spegnimento e l’impostazione della velocità • Cavo di alimentazione comprensivo di spina.• Portata massima 2.400 m3/h• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE

Caratteristiche tecniche

larghezza

364 mm

Tipologia

ventilatore da tavolo

altezza

523,5 mm

profondità

302,5 mm

assorbimento di potenza

35 W

Numero di velocità di ventilazione

1

funzionamento continuo

diametro girante

300 mm

oscillazione

materiale

Plastica

colore di base

Grigio

dimensione del cestello

364 mm

Ventilatore oscillante da tavolo, colonna e parete GORDON W 30/12\ ET [0000060610]"