› HVAC › Ventilatori

Gruppo comandi ventilatori soffitto 5 velocità bianco parete

Cod. Rexel VR12964
Cod. Produttore 0000012964
Cod. EAN 8010300129648

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
  • Carico max: 250 W
  • Funzioni: On/Off, 5 velocità
  • Senso rotazione: Selezionabile
  • Accensione: Punto luce
  • Installazione: a parete o incasso
  • Colore: Bianco
  • Serie: SCRR5L

Descrizione del prodotto

Il dispositivo VR12964 è un comando elettrico monofase progettato per l’azionamento motorizzato, caratterizzato da un grado di protezione IP20 che garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso interno. La sua struttura compatta e funzionale include un selettore rotativo per la regolazione e un interruttore con segnalazione luminosa, rendendolo ideale per il controllo preciso di apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCBRR5/5L/M. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 250 W. Funzioni: On/Off, Selezione velocità (5 alternative), Selezione del senso di rotazione, Accensione punto luce.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Gruppo comandi ventilatori soffitto 5 velocità bianco parete
€ 56,63 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info