› HVAC › Ventilatori

Gruppo comandi elettronico ventilatori soffitto monofase 450W bianco

Cod. Rexel VR12965
Cod. Produttore 0000012965
Cod. EAN 8010300129655

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
  • Controllo fino a: 6 ventilatori
  • Carico max: 450 W
  • Funzioni: On/Off, velocità
  • Selezione senso: rotazione ventilatori
  • Installazione: a parete o incasso
  • Colore: bianco
  • Serie: SCRR/M

Descrizione del prodotto

Il dispositivo elettrico monofase VR12965 è progettato per un azionamento motorizzato con grado di protezione IP20, garantendo sicurezza contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 12 mm. Dotato di un'interfaccia di controllo semplice ed efficace, offre affidabilità e facilità d’uso in applicazioni elettriche. La struttura compatta e funzionale lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, assicurando prestazioni costanti e durature. Descrizione del produttore: Gruppo comandi elettronico per ventilatori a soffitto Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz. In grado di controllare fino a 6 ventilatori. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCBRR5/5L/M. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 450 W. Funzioni: On/Off, Regolazione continua della velocità, Selezione del senso di rotazione.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Gruppo comandi elettronico ventilatori soffitto monofase 450W bianco
€ 92,11 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info