Vimar è un’azienda italiana che produce materiale elettronico ed elettrotecnico. Fondata nel 1945 ha sede in Italia con una serie di unità produttive in tutto il mondo.
L’obiettivo del brand made in Italy è quello di seguire tutta la filiera della produzione in modo da verificarne la qualità ed intervenire tempestivamente in eventuali divergenze. La produzione è intelligente poiché collega costantemente macchinari e magazzini. Vimar consente la personalizzazione dell’offerta per andare in contro alle esigenze dei clienti e del mercato di riferimento.
L’azienda controlla periodicamente la qualità dei prodotti, a tal proposito sono parecchie le certificazioni che Vimar oggi può vantare.
Il catalogo di VIMAR
Placche
Vimar propone svariate tipologie di placche. Troviamo la serie Eikon, una serie di lusso e tecnologia a quattro dimensioni. Arkè con uno stile contemporaneo, funzioni evolute e domotica che semplifica la gestione della casa. Vimar plana, una serie unica, universale, lineare ed internazionale ed infine Idea, una serie classica, ma sempre attuale. La serie sono tutte caratterizzate dall’eleganza del design e l’esclusività delle finiture che consentono il perfetto collocamento in svariati contesti abitativi.
Interruttori
Tutte le serie civili Vimar si caratterizzano dalla presenza di interruttori da 1/2 poli e con uno o due moduli. Questi possono essere anche illuminabili. Nel catalogo è possibile visualizzare tutte le diverse proposte e anche in riferimento alle diverse serie civili. Un vantaggio degli interruttori Vimar è che possono tutti lavorare con il sistema wireless e quindi essere gestiti in remoto con la massima semplicità.
Cronotermostato
Vimar propone una vasta gamma di dispositivi per il controllo del clima. I cronotermostati Vimar uniscono un alto livello di tecnologia alla massima praticità funzionale. Fra i cronotermostati ritroviamo: cronotermostato da incasso e cronotermostato da parete. I dispositivi possono essere installati in qualsiasi tipo di impianto di termoregolazione: a pavimento, con radiatori, fan-coil o sistemi split/multisplit. Grazie alla nuova tecnologia è inoltre possibile gestirli tramite l’app By-clima.
Termostato
Fra i termostati a catalogo Vimar troviamo: termostati Wi-FI, LTE e GSM, termostati da incasso, termostato touch, termostato smart a rotella e termostato elettrico a rotella. Come per i cronotermostati. questi possono essere installati in qualsiasi tipo di impianto di termoregolazione e gestiti in remoto tramite l’app By-clima.
Videocitofono
Vimar si pone sul mercato con una linea interamente dedicata alla videocitofonia: ELVOX. Le soluzioni di videocitofonia si adattano ai diversi stili abitativi, non tralasciando l’eleganza del design. Negli articoli proposti ritroviamo materiali di alta qualità e finiture di pregio. Grazie alla nuova tecnologia: due fili plus e IP è possibile superare i limiti della tradizionale videocitofonia, garantendone prestazioni elevate. Fra le serie troviamo: Tab 5S Up, Tab 7 e Tab 7S, Serie 5700 e Serie 6600. Anche nella videocitofonia non manca la domotica. Grazie, infatti, al sistema domotico By-me è possibile gestire i videocitofoni con tutta semplicità ovunque ci si trovi.
Domotica
Vimar ha sviluppato per la casa e il piccolo terziario la gestione dei diversi ambienti tramite il sistema By-me. Una automazione connessa per controllare gli spazi da un unico punto e in tutta semplicità. La gestione delle luci, degli scenari, delle tapparelle e il controllo della temperatura sono solo alcuni degli esempi. Grazie alla nuova tecnologia è inoltre possibile ammodernare impianti già esistenti.
Le serie di VIMAR
Tutte le serie disponibili di Vimar sono il connubio perfetto tra design ed innovazione dove la cura per il dettaglio e la tecnologia consentono un utilizzo intuitivo e smart degli apparecchi.
Serie 8000
La serie 8000 è la storica di Vimar dalle linee rettangolari ed è adattabile alla linea degli anni 70-80 dallo stile retrò e minimale.
Serie Arkè
La serie Arkè di Vimar è la contemporanea anche nel futuro. Instancabile ed intramontabile con le due linee lineare e rotonda e le tre cromie per i tasti a doppia bombatura: antracite, metal e bianco.
Tutti i materiali della linea Arkè sono resistenti e moderni con ampi e moderne proporzioni e tecnologie affidabili.
Serie Eikon
La serie Eikon di Vimar è la ricercata e sofisticata. Questa linea è costituita da 4 tipologie: tecnologico, chic, ricercato ed essenziale. È possibile scegliere tra 3 cromie e retroilluminazione dei tasti: bianco, nero o next.
Serie Idea
La Serie Idea è la classica contemporanea di grande eleganza. Linee rigorose per la versione classica mentre più morbide per quella rondò da abbinare ai tasti grigio antracite e bianco.
Serie Plana
La Serie Plana è la colorata e sempre fresca. Le placche dalla linea minimalista sono disponibili in 4 materiali: Reflex, legno, metallo e tecnopolimero. I tasti possono essere bianchi o color silver e grazie alla varietà cromatica delle placche è possibile collocarle su qualsiasi parete.
Catalogo vimar in vendita online su rexel.it
All’interno del catalogo di materiali elettrico presente su Rexel.it sono disponibili i prodotti Vimar a prezzi vantaggiosi.
FAQ – Soluzioni Vimar per Impianti Civili, Domotica e Videocitofonia
Le seguenti domande frequenti riguardano la gamma di soluzioni Vimar disponibili su Rexel.it, dedicate a installatori e progettisti che operano in ambito residenziale, commerciale e del terziario.
Che tipo di prodotti offre Vimar?
Vimar è un'azienda italiana specializzata nella produzione di materiale elettronico ed elettrotecnico. La gamma comprende:
- Placche e interruttori per impianti civili in diverse serie di design
- Cronotermostati e termostati per il controllo del clima
- Sistemi di videocitofonia ELVOX
- Soluzioni domotiche By-me per la gestione intelligente degli edifici
Quali serie di placche e interruttori offre Vimar?
Vimar propone diverse serie civili per rispondere a ogni esigenza di stile e funzionalità. Le principali serie disponibili sono:
- Eikon: sofisticata e tecnologica, disponibile in 4 tipologie
- Arkè: contemporanea e versatile
- Plana: minimalista e colorata, disponibile in 4 materiali
- Idea: classica ed elegante
- Serie 8000: storica, dalle linee rettangolari in stile retrò
Gli interruttori Vimar possono essere gestiti in modalità wireless?
Sì, tutti gli interruttori delle serie civili Vimar possono lavorare con sistema wireless, permettendo di gestirli in remoto con la massima semplicità. Le configurazioni disponibili includono:
- Versione da 1 o 2 poli
- Con uno o due moduli
- Versione illuminabile
Vimar offre soluzioni per il controllo della temperatura?
Sì, Vimar propone una gamma completa di cronotermostati e termostati per il controllo del clima. I dispositivi sono compatibili con qualsiasi tipo di impianto di termoregolazione:
- Impianti a pavimento
- Radiatori
- Fan-coil
- Sistemi split e multisplit
Tutti i dispositivi possono essere gestiti in remoto tramite l'app By-clima.
Quali tipologie di termostati offre Vimar?
La gamma Vimar include diverse tipologie di termostati per rispondere a ogni esigenza di installazione e controllo. I principali modelli disponibili sono:
- Termostati Wi-Fi, LTE e GSM
- Termostati da incasso
- Termostati touch
- Termostati smart a rotella
- Termostati elettrici a rotella
Tutti i modelli sono gestibili da remoto tramite l'app By-clima.
Vimar offre sistemi di videocitofonia?
Sì, Vimar propone la linea di videocitofonia ELVOX, progettata per adattarsi ai diversi stili abitativi con materiali di alta qualità e finiture di pregio. Le principali serie disponibili includono:
- Tab 5S Up
- Tab 7 e Tab 7S
- Serie 5700
- Serie 6600
I sistemi utilizzano tecnologie a due fili plus e IP e possono essere integrati nel sistema domotico By-me per una gestione completa da remoto.
Che cos'è il sistema domotico By-me di Vimar?
By-me è il sistema domotico Vimar sviluppato per la casa e il piccolo terziario. Permette di gestire da un unico punto diversi impianti dell'edificio, tra cui:
- Luci e scenari di illuminazione
- Tapparelle e schermature
- Temperatura e climatizzazione
- Videocitofonia e controllo accessi
Il sistema consente anche di ammodernare impianti già esistenti e di controllare tutto in remoto tramite smartphone.
Le serie Vimar sono adatte anche per ambienti commerciali e professionali?
Sì, le serie civili Vimar si adattano a diversi contesti applicativi grazie alla varietà di design, finiture e funzionalità tecnologiche disponibili. I principali ambiti di utilizzo includono:
- Abitazioni private
- Uffici e ambienti direzionali
- Hotel e strutture ricettive
- Strutture commerciali e del terziario
La serie Plana di Vimar è disponibile in diversi materiali e colori?
Sì, la serie Plana è disponibile in 4 materiali che la rendono una delle serie più versatili della gamma Vimar:
- Reflex
- Legno
- Metallo
- Tecnopolimero
I tasti sono disponibili in bianco o color silver, permettendo di abbinarli a qualsiasi tipo di parete e ambiente.
Dove posso trovare i prodotti Vimar disponibili su Rexel?