› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato rotella 2 moduli 100-240V grigio controllo temperatura ON/OFF riscaldamento condizionamento

Cod. Rexel VI02970
Cod. Produttore 02970
Cod. EAN 8007352658943

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V
  • Corrente uscita: 5(2) A
  • Modalità: ON/OFF riscaldamento
  • Tipo controllo: Classe I (1%)
  • Retroilluminazione: LED bianca regolabile
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Colore: Grigio
  • Serie: VI02970

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

44,8 mm

Tipologia

On/off

altezza

49 mm

profondità

41,5 mm

numero RAL

7024

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Termostato rotella 2 moduli 100-240V grigio controllo temperatura ON/OFF riscaldamento condizionamento
€ 68,79 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info