› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Scatola derivazione 490x164x73,5 mm per pareti leggere coperchio bianco viti fissaggio

Cod. Rexel VIV72009
Cod. Produttore V72009
Cod. EAN 8007352589995

Informazioni principali

  • Dimensioni: 490x164x73 mm
  • Temperatura GW: 850 °C
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Applicazione: Pareti leggere
  • Coperchio: Bianco
  • Viti: Di fissaggio incluse
  • Quantità consigliata: 4
  • Serie: VIV72009

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 490x164x73,5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

490 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

73,5 mm

accoppiabile

lunghezza

490 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

24

fissaggio degli apparecchi

Allargare

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

bloccaggio del tubo

bloccaggio tubo opzionale

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 73,5 mm

Scatola derivazione 490x164x73,5 mm per pareti leggere coperchio bianco viti fissaggio
€ 13,97 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info