› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Meccanismo tapparella connesso IoT controllo remoto Bluetooth Zigbee 100-240V comando elettronico VIEW Wireless

Cod. Rexel VI19594.0
Cod. Produttore 19594.0
Cod. EAN 8007352628564

Informazioni principali

  • Tipo: Meccanismo tapparella
  • Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
  • Corrente: 2 A cosφ 0,6
  • Tecnologia: Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0
  • Uscita: Relè in scambio
  • Ingresso: Pulsante esterno
  • Funzioni: Richiamo posizione preferita
  • Serie: VIEW Wireless

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Arké

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

con indicatore a LED

Meccanismo tapparella connesso IoT controllo remoto Bluetooth Zigbee 100-240V comando elettronico VIEW Wireless
€ 58,75 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info