› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 moduli bianco per integrazione e supervisione VIEW Wireless

Cod. Rexel VI19597.B
Cod. Produttore 19597.B
Cod. EAN 8007352628663

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
  • Connettività: Bluetooth e Wi-Fi
  • Funzione: Integrazione e supervisione
  • Controllo: Cloud e App mobile
  • Colore: Bianco
  • Dimensione: 2 moduli
  • Serie: VI19597.B
  • Uso: Gateway IoT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfaccia Bluetooth

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

aggiornabile

web server

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 moduli bianco per integrazione e supervisione VIEW Wireless