› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 Moduli Grigio per Integrazione e Supervisione Smart

Cod. Rexel VI19597
Cod. Produttore 19597
Cod. EAN 8007352628649

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
  • Connessione: Bluetooth e Wi-Fi
  • Uso: Integrazione e supervisione
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Grigio
  • Serie: VIEW Wireless
  • Compatibilità: Cloud e App mobile
  • Funzione: Gateway IoT connesso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfaccia Bluetooth

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

aggiornabile

web server

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 Moduli Grigio per Integrazione e Supervisione Smart
€ 84,71 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info