› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Meccanismo tapparella connesso IoT controllo remoto Bluetooth Zigbee 100-240V

Cod. Rexel VI14594.0
Cod. Produttore 14594.0
Cod. EAN 8007352628540

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~ 50/60 Hz
  • Corrente: 2 A cosφ 0,6
  • Controllo: locale e remoto
  • Tecnologia: Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0
  • Ingresso: 1 pulsante esterno
  • Funzione: richiamo posizione preferita
  • LED: RGB con regolazione intensità
  • Serie: VIEW Wireless

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Plana

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

con indicatore a LED

Meccanismo tapparella connesso IoT controllo remoto Bluetooth Zigbee 100-240V
€ 53,89 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info