› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce colore bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14755.2
Cod. Produttore 14755.2
Cod. EAN 8007352628762

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Simbolo: freccia
  • Colore: bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI14755.2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce colore bianco per impianti elettrici
€ 1,52 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info