› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Gateway domotica By-me IoT integrazione rete IP LAN Cloud supervisione moduli DIN

Cod. Rexel VI01411
Cod. Produttore 01411
Cod. EAN 8007352586116

Informazioni principali

  • Serie: By-me
  • Alimentazione: IP/LAN
  • Installazione: Guida DIN TH35
  • Moduli occupati: 4 x 17,5 mm
  • Funzione: Gateway IoT
  • Controllo: Locale e remoto
  • Compatibilità: App smartphone/tablet
  • Supervisione: Touch IP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway IoT per integrazione, configurazione, manutenzione da locale o da remoto domotica By-me, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet o touch IP di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia Ethernet

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

aggiornabile

visualizzazione

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Gateway domotica By-me IoT integrazione rete IP LAN Cloud supervisione moduli DIN
€ 438,15 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info