› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando radio Bluetooth Low Energy 4 pulsanti energy harvesting 2.4 GHz domotica

Cod. Rexel VI03925
Cod. Produttore 03925
Cod. EAN 8007352596054

Informazioni principali

  • Tipo: Comando radio
  • Frequenza: 2.4 GHz
  • Standard: Bluetooth Low Energy
  • Alimentazione: Energy harvesting
  • Generatore: Elettrodinamico incorporato
  • Moduli: 2 moduli
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Idea, Plana
  • Serie: VI03925

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

Comando radio Bluetooth Low Energy 4 pulsanti energy harvesting 2.4 GHz domotica
€ 50,55 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info