›

Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M bianco

Cod. Rexel VI19292.AC.B
Cod. Produttore 19292.AC.B
Cod. EAN 8007352643796

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Corrente: 2,4 A
  • Tensione uscita: 5 V
  • Uscite: USB A + USB C
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: VI19292.AC.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

1500 mA

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M bianco