› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo relè connesso IoT doppia tecnologia Bluetooth Zigbee controllo remoto lampade incasso

Cod. Rexel VI03981
Cod. Produttore 03981
Cod. EAN 8007352648494

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V 50/60 Hz
  • Potenza lampade: 500 W incandescenza
  • Potenza LED: 100 W
  • Trasformatori: 250 VA elettronici
  • Fluorescenti: 120 W
  • Ingresso comando: 1 filare
  • Tecnologia IoT: Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0
  • Serie: VI03981

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando elettronico IoT con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

montaggio a parete/incasso

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

radio bidirezionale

Modulo relè connesso IoT doppia tecnologia Bluetooth Zigbee controllo remoto lampade incasso
€ 42,10 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info